Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rotella metrica con impugnatura in acciaio

Rotella metrica con impugnatura, nastro acciaio
ROTELLA-METRICA-TELAIO-NASTRO-ACCIA-L50M

Cod. art. 0714641655

EAN 4062856498611

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rotella metrica con impugnatura in acciaio

Cod. art. 0714641655

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rotella metrica con rivestimento speciale del nastro per un livello elevato di resistenza all'usura e lunga durata
  • Il rinforzo in materiale plastico previene piegature o graffi all'estremità del nastro

  • L'estremità del nastro tipo B garantisce misurazioni precise

  • L'estremità del nastro offre maggiori opzioni di fissaggio

  • Opzioni di fissaggio multiple grazie all'anello in materiale plastico mobile all'estremità del nastro pieghevole

  • Conformità alla classe di precisione CE 2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per misurazioni fino a 30 o 50 m (a seconda del modello) nell'edilizia, nei cantieri edili, nel settore commerciale, nell'industria e nel settore manifatturiero, per la topografia, nel giardinaggio e nell'architettura paesaggistica o nel settore dei trasporti

Lunghezza nastro (L)

50 m

Larghezza nastro (B)

13 mm

Classe di precisione

II