Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rotella metrica con nastro in acciaio e telaio in lega leggera, forma V

Rotella metrica acciaio telaio metallo leggero a V
ROTELLA-METR-SU-TELAIO-NASTRO-ACC-A-50M

Cod. art. 071464 97

EAN 4062856573424

99,30 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rotella metrica con nastro in acciaio e telaio in lega leggera, forma V

Cod. art. 071464 97

99,30 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Telaio in metallo leggero dal design ergonomico

Conversione dalla versione per destrimani a quella per mancini in pochi secondi



Profilo in alluminio rigido



Uscita del nastro resistente all'usura in plastica high-tech



Posizione di stazionamento per anello iniziale e manovella



Facile da leggere


Nastro in acciaio di colore bianco con scala millimetrica e indicazione dei metri di colore rosso

Strumento di misura conforme alla classe di precisione CE II

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza nastro (L)

50 m

Larghezza nastro (B)

13 mm

Classe di precisione

II

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche