Rotoli carta
Rotolo di carta asciugamani in cellulosa
ROTOLO-CARTA-2VELI-BLU-900STRAPPI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- in cellulosa
- idoneità a contatto con alimenti
- confezioni da 2 rotoli
Tolleranza peso +/-5%
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Cellulosa |
Esecuzione | Goffrato |
Colore | Blu |
Numero fogli | 900 PZ |
Numero veli | 2 PZ |
Lunghezza x larghezza foglio | 260 x 220 mm |
Lunghezza rotolo | 234 m |
Diametro esterno | 270 mm |
Peso per m² | 38 g |