Rotoli carta
Rotolo di carta asciugamani in cellulosa
ROTOLO-CARTA-BIANCA-CELLULOSA-2VELI-160M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- in cellulosa
- idoneità a contatto con alimenti
- confezioni da 2 rotoli
Tolleranza peso +/-5%
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Cellulosa |
Esecuzione | Goffrato |
Colore | Bianco |
Numero fogli | 800 PZ |
Numero veli | 2 PZ |
Lunghezza x larghezza foglio | 200 x 26 mm |
Lunghezza rotolo | 160 m |
Diametro esterno | 265 mm |
Peso rotolo | 1,53 kg |
Peso per m² | 36 g |