Rotoli carta
Rotolo di carta asciugamani in cellulosa
ROTOLO STROF. CARTA 26X38 CM 800SEZ.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- in cellulosa
- idoneità a contatto con alimenti
- confezioni da 2 rotoli
Tolleranza peso +/-5%
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Cellulosa |
Esecuzione | Liscio |
Colore | Bianco |
Numero fogli | 800 PZ |
Numero veli | 2 PZ |
Lunghezza x larghezza foglio | 380 x 260 mm |
Lunghezza rotolo | 304 m |
Diametro esterno | 280 mm |
Peso rotolo | 3,64 kg |
Peso per m² | 46 g |