Rotoli carta
Rotolo di carta asciugamani in cellulosa
ROTOLO STROF. CARTA GOFFRATA-NISSAN
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- in cellulosa
- idoneità a contatto con alimenti
- confezioni da 2 rotoli
Tolleranza peso +/-5%
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Cellulosa |
Esecuzione | Goffrato |
Colore | Bianco |
Numero fogli | 650 PZ |
Numero veli | 2 PZ |
Lunghezza x larghezza foglio | 265 x 240 mm |
Lunghezza rotolo | 172 m |
Diametro esterno | 265 mm |
Peso rotolo | 1,5 kg |
Peso per m² | 36 g |