Vite con testa cilindrica bombata, intaglio e dado W-0231, acciaio 4.8, zincato con dado e intaglio
Acciaio zincato 4.8 W-0231 con dado
VITE-TMT-LARGA-C/DADO-4.8-(A2K)-M8X60
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Diametro testa (dk) | 19 mm |
Altezza testa (k1) | 4,4 mm |
Normative | CS |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa tonda piatta |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | SL |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Dichiarazione di conformità CE | No |