Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rubinetto Filettatura DN 45 per taniche in materiale plastico da 5 l e 10 l

Rubinetto per tanica in plastica 5 l
RUBINETTO P/TANICHE 5L D 35MM

Cod. art. 089130201
EAN 4011231824804

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il rubinetto consente di riempire ed erogare liquidi in modo semplice e rapido e consente di dosare grandi quantità di liquido in un breve periodo di tempo.

Vantaggi:


  • Dosaggio rapido, semplice e pulito senza sversamenti

  • L'inclinazione consente di far scorrere il liquido per un dosaggio comodo e pulito, anche in flaconi con collo filettato stretto.

  • Leva scorrevole per un facile utilizzo

  • Portate elevate - > 5 litri/min

  • Resistente a un gran numero di prodotti chimici

  • Conforme alle normative per il settore alimentare
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza nominale DN

DN.. 45..

Peso prodotto (per pezzo)

40 g