Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rullino in spugna moltoprene extra fine

Rullo in spugna in moltoprene extra fine
RULLINO-IN-SPUGNA-EXTRA-FINE-10CM

Cod. art. 0693800121

EAN 4045989044894

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rullino in spugna moltoprene extra fine

Cod. art. 0693800121

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per l’applicazione di smalti molto fluidi esenti da solventi

  • Ad angolo arrotondato internamente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Asta di prolunga alta qualità per raggiungere i punti più distanti

ASTA TELESCOPICA PROFESS. 1,5-3 MT.

x 1 pz.
Asta di prolunga alta qualità per raggiungere i punti più distanti

ASTA TELESCOPICA PROFESSION. 1-2 MT.

x 1 pz.
Retina per pittura Realizzato in acciaio galvanizzato

RETINA IN METALLO ZINCATO 28X30CM

Griglia di vernice di alta qualità per tutte le dimensioni comuni dei contenitori
x 1 pz.
Asta telescopica con dispositivo di bloccaggio interno

ASTA-TELESCOPICA-ALLUNGABILE-1,15-2-MT

x 1 pz.
Asta telescopica con dispositivo di bloccaggio interno

ASTA-TELESCOPICA-ALLUNGABILE-(1,65-3 M)

x 1 pz.
Retina in plastica

RETINA IN PLASTICA

x 1 pz.
Snodo per rulli e pennelli

SNODO PROFESSIONALE

x 1 pz.
Manico per rullo

MANICO LUNGO 45CM P/RULLINI 10-15CM

x 1 pz.
Manico per rullo

MANICO CORTO 28CM P/RULLINI 10-15CM

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche