Rullo in fibra di nylon ondulato
Rullo in fibra di nylon ondulato
RULLO SAT.FIB.NYLON 100X100MM GR.100
Cod. art. 0672919100
EAN 4049557435541
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panno abrasivo in fibra di nylon ondulato
Finitura satinata uniforme su tutti i materiali
Doppia impregnazione
Lunghissima durata rispetto ai rulli per satinatura ordinari
Sistema a colori
Semplice identificazione della grana
Velocità circonferenziale
In base al macchinario utilizzato, per un massimo di 3700 giri/min.
Caratteristiche tecniche(X)
Satinatura, lucidatura e levigatura senza aloni, livellamento di lamiere "pre-satinate", realizzazione di superfici perfette, pulizia degli strati di ossidazione e rimozione della colorazione di rinvenimento.
Materiali da lavorare: Acciaio temprato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio termoformato, nastri d'acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno.
Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.
Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Diametro x larghezza x foratura | 100 x 100 x 19 mm |
Esecuzione | Grossa |
Grana | 100 |
Colore | Rosso |
Numero di giri max | 3700 G/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.