Ruota girevole con piastra rotante e freno di bloccaggio
Ruota mobili piastra rot.+freno di bloccaggio
RUOTA GOMMA P/MOB.ROT. E FRENO 35KG D50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con cuscinetto antiattrito
- In gomma grigia resistente all'abrasione
- Anima in poliammide 6 con parafili
- Supporto in acciaio zincato
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro rullo (D) | 50 mm |
Capacità di carico | 35 kg |
Altezza (H) | 66 mm |
Larghezza rotolo (L) | 18 mm |
Dimensioni piastra (A x B) | 55 x 55 mm |
Profondità foro bullone (R) | 24 mm |
Distanza fori (a) | 40 mm |
Distanza fori 2 (b) | 40 mm |
Larghezza asola (c) | 6 mm |
Temperatura d’esercizio min | -5 °C |
Temperatura d’esercizio max | 40 °C |