Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ruota piroettante Con perno filettato rotante

Ruota mobili con perno filett. rot.
RUOTA GOMMA PERNO FILETT. 35KG D.50

Cod. art. 0683567533
EAN 4053479792163

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Mozzo con boccola

  • Materiale: Gomma grigia resistente all'abrasione

  • Anima in poliammide 6 con parafili

  • Supporto in acciaio zincato

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro rullo (D)

50 mm

Capacità di carico

35 kg

Altezza (H)

66 mm

Larghezza rotolo (L)

18 mm

Profondità foro bullone (R)

24 mm

Temperatura d’esercizio min

-5 °C

Tipo filettatura x diametro nominale (C)

M8

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (F)

15 mm

Diametro piattaforma girevole (G)

35 mm

Temperatura d’esercizio max

40 °C