Ruota piroettante Con perno filettato rotante
Ruota mobili con perno filett. rot.
RUOTA GOMMA PERNO FILETT. 55KG D.80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con boccola
- Materiale: Gomma grigia resistente all'abrasione
- Anima in poliammide 6 con parafili
- Supporto in acciaio zincato
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro rullo (D) | 80 mm |
Capacità di carico | 55 kg |
Altezza (H) | 104 mm |
Larghezza rotolo (L) | 24 mm |
Profondità foro bullone (R) | 25 mm |
Temperatura d’esercizio min | -5 °C |
Tipo filettatura x diametro nominale (C) | M12 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (F) | 25 mm |
Diametro piattaforma girevole (G) | 41 mm |
Temperatura d’esercizio max | 40 °C |