Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per sega universale, per cantieri, due stelle Per materiali minerali isolanti

Lama sega universale 2S materiali isol. minerali
LAME SEGA UNIV.EDILE 5PZ150MM

Cod. art. 0615715010
EAN 4052703209903

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il taglio di materiali minerali isolanti
  • Il bordo dentellato garantisce risultati senza strappi ed è ideale per tagli curvi di precisione
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

150 mm

Spessore

1 mm

Tipo particolarmente adatto per

Materiale di isolamento

Spessore materiale min/max

10-100 mm

Numero pezzi

5 PZ

Esecuzione

Rettificato