Lama per sega universale 3S, edilizia multilama
LAME SEGA UNIV. EDIL 5PZ 200X2.2-4.6
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunghezza (L) | 200 mm |
Dentatura min/max | 2,2-4,6 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno con metallo |
Ideale per | Pannello di fibra rivestito in plastica |
Spessore materiale min/max | 5-150 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |