Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso

Lama per sega univ. 3S per mattoni/calcestr. aer.
LAMA SEGA UNIV. EDIL 1 PZ 455X12,7

Cod. art. 0615745512
EAN 4045989324385

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tagliare prodotti per l'edilizia leggeri, quali mattoni, calcestruzzo cellulare e materiali cementizi
  • Passo dentatura molto ampio per risultati di taglio rapidi

  • Corpo largo ed elevato spessore della parete per un'elevata stabilità

  • Limitazione della profondità di taglio per un minore strappo e un funzionamento sicuro (effetto antirinculo).
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.



Statica del mattone


  • Resistenza alla compressione:

La resistenza alla compressione è il carico di rottura in N/mm², in base alla superficie portante totale (area di pressione comprendente la sezione trasversale di perforazione). I mattoni sono classificati in classi di resistenza secondo la norma DIN 105 in base alla capacità di carico fino alla rottura registrata durante la prova.
  • Classi di resistenza:

Le classi di resistenza dei mattoni sono definite nella norma DIN 105. La classificazione è divisa in livelli da 2 a 28. Mattoni e clinker a elevata resistenza possono avere resistenza decisamente maggiore. I mattoni Poroton a isolamento termico raggiungono le classi di resistenza 6-12. La classe di resistenza del mattone non è sufficiente a fornire informazioni sulla capacità portante della muratura, bensì produce un valore per la resistenza alla compressione della muratura con la malta utilizzata.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Codice colore


  • Marrone: Per il legno

  • Blu: Per il metallo

  • Grigio: Per applicazioni edili/universali

  • Verde: Per l'acciaio inossidabile

  • Rosso: Per inserti speciali


Sistema a stelle


  • Quattro stelle: Lama per sega ad alte prestazioni con una durata estremamente lunga in applicazioni estreme.

  • Tre stelle: Lama per sega ad alte prestazioni per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga durata.

  • Due stelle: Lama eccellente per applicazioni pesanti.

  • Una stella: Ottima lama standard per applicazioni tradizionali.

Lunghezza (L)

455 mm

Dentatura

12,7 mm

Spessore

1,5 mm

Tipo particolarmente adatto per

Mattoni
Calcestruzzo poroso
Fibrocemento

Spessore materiale min/max

0-365 mm

Numero pezzi

1 PZ

Esecuzione

Lungo

Larghezza

51 mm