Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso
Lama per sega univ. 3S per mattoni/calcestr. aer.
LAME SEGA UNIV. EDIL 2 PZ 300X8,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passo dentatura molto ampio per risultati di taglio rapidi
- Corpo largo ed elevato spessore della parete per un'elevata stabilità
- Limitazione della profondità di taglio per un minore strappo e un funzionamento sicuro (effetto antirinculo).
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Statica del mattone
- Resistenza alla compressione:
La resistenza alla compressione è il carico di rottura in N/mm², in base alla superficie portante totale (area di pressione comprendente la sezione trasversale di perforazione). I mattoni sono classificati in classi di resistenza secondo la norma DIN 105 in base alla capacità di carico fino alla rottura registrata durante la prova.
- Classi di resistenza:
Le classi di resistenza dei mattoni sono definite nella norma DIN 105. La classificazione è divisa in livelli da 2 a 28. Mattoni e clinker a elevata resistenza possono avere resistenza decisamente maggiore. I mattoni Poroton a isolamento termico raggiungono le classi di resistenza 6-12. La classe di resistenza del mattone non è sufficiente a fornire informazioni sulla capacità portante della muratura, bensì produce un valore per la resistenza alla compressione della muratura con la malta utilizzata.
Caratteristiche tecniche(X)
Codice colore
- Marrone: Per il legno
- Blu: Per il metallo
- Grigio: Per applicazioni edili/universali
- Verde: Per l'acciaio inossidabile
- Rosso: Per inserti speciali
Sistema a stelle
- Quattro stelle: Lama per sega ad alte prestazioni con una durata estremamente lunga in applicazioni estreme.
- Tre stelle: Lama per sega ad alte prestazioni per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga durata.
- Due stelle: Lama eccellente per applicazioni pesanti.
- Una stella: Ottima lama standard per applicazioni tradizionali.
Lunghezza (L) | 305 mm |
Dentatura | 8,5 mm |
Spessore | 1,5 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Calcestruzzo poroso |
Ideale per | Mattoni |
Spessore materiale min/max | 10-250 mm |
Numero pezzi | 2 PZ |
Esecuzione | Medio |
Larghezza | 23 mm |