Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per tubazioni in ghisa
Lama per sega universale 3S per tubi in ghisa
LAMA-SEGA-UNIV.EDIL-ACC/GHIS-2PZ-228
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama diamantata per una durata extra lunga
- Stabilità e resistenza ottimali durante il taglio di tubi di grande diametro grazie al corpo della lama spesso 1,25 mm.
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 228 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Tubi di acciaio, tubi in metallo fuso |
Ideale per | Mattoni |
Spessore materiale min/max | 0-150 mm |
Numero pezzi | 2 PZ |