Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per cartongesso
Lama per sega universale 3S per cartongesso
LAME SEGA UNIV. EDIL 5 PZ 150X4,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Denti rettificati per tagli senza strappi
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 150 mm |
Dentatura | 4,3 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Cartongesso |
Spessore materiale min/max | 8-100 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |