Sacco d'appesantimento vuoto
SACCO-APPESANTIMENTO-VUOTO-PVC-600X400
Cod. art. 0899605116
EAN 4056807732268
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sacchetto in PVC di colore arancio
- Vuoto con risvolto sulla parte superiore aperto con 4 occhielli
- Riempibile con ghiaia o sabbia
- Dimensioni: larghezza 39 cm, lunghezza 58 cm (52 cm chiuso) e altezza 4 mm che diventano 8 cm circa al massimo riempimento
- Manico in fibra tessile: una volta riempito, è possibile installare un manico in fibra tessile dotato di una guaina di protezione, per fcailitare la movimentazione
Caratteristiche tecniche(X)
Il sacchetto di appesantimento è per lo zavorramento dei segnali stradali temporanei
Lunghezza | 58 cm |
Larghezza | 39 cm |
Altezza | 8 cm |
Materiale | PVC - Cloruro di polivinile |
Colore | Arancio |
Peso prodotto (per pezzo) | 300,000 g |