Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Big Bag Con Chiusura Superiore

BIG BAG SACCO MACERIE 910X910X1100

Cod. art. 099825010

EAN 4045989135028

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Big Bag Con Chiusura Superiore

Cod. art. 099825010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Saccone in polipropilene monouso con chiusura superiore a caramella e fondo chiuso
  • Conforme alla norma UNI EN ISO 21898

  • Realizzato interamente in polipropilene, garantisce resistenza e durata per un utilizzo sicuro

  • La chiusura superiore a caramella assicura una protezione efficace del contenuto durante il trasporto e lo stoccaggio

  • Dimensioni generose che offrono un'ampia capacità di stoccaggio,, ideale per materiali voluminosi

  • Soluzione monouso, per una gestione pratica e veloce, senza necessità di pulizia o riutilizzo

  • Dotato di cinghie rinforzate per la movimentazione tramite gru o muletti

  • L’articolo 099825010 è provvisto di due ulteriori cinghie inferiori che consentono un agevole e sicuro ribaltamento del contenuto
Indicazione

Big Bag è monouso: per mantenere inalterato il fattore di sicurezza 5:1 può essere utilizzato una sola volta (riempimento e svuotamento)


Non idoneo per rifiuti speciali o pericolosi!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per il trasporto di sabbia, sassi, polvere, granulati, cemento, macerie, scarti di produzione, ecc.

Lunghezza

910 mm

Larghezza

910 mm

Altezza

1100 mm

Capacità di carico

1000 kg

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche