Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sacco portarifiuti Senza cordino

Sacco rifiuti senza cordicino
SACCO-RIFIUTI-700X1100X0,04-TRASPARENTE

Cod. art. 0899800553
EAN 4048539265879

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Metodi di produzione all'avanguardia per una qualità elevata e uniforme

  • Pellicola in LDPE molto resistente agli strappi, adatta a vari requisiti o applicazioni

  • Disponibile in colori diversi

  • Il processo di fabbricazione può comportare lievi variazioni di colore.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Contenuto

120 l

Spessore materiale

40 µm

Tolleranza spessore materiale (+/-)

4 µm

Larghezza

700 mm

Lunghezza

1100 mm

Colore

Trasparente

Materiale

PE - Polietilene

Esecuzione

Resistente