Sacco portarifiuti Senza cordino
Sacco rifiuti senza cordicino
SACCO-RIFIUTI-RINF-700X1100X0,04-ROSSO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Metodi di produzione all'avanguardia per una qualità elevata e uniforme
- Pellicola in LDPE molto resistente agli strappi, adatta a vari requisiti o applicazioni
- Disponibile in colori diversi
- Il processo di fabbricazione può comportare lievi variazioni di colore.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 120 l |
Spessore materiale | 40 µm |
Tolleranza spessore materiale (+/-) | 4 µm |
Larghezza | 700 mm |
Lunghezza | 1100 mm |
Colore | Rosso |
Materiale | PE - Polietilene |
Esecuzione | Resistente |