Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO
Rotolo di sacchi portarifiuti tipo classico
SACCO PORTARIFIUTI BIANCO 35X45 20PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rotoli da 20 pezzi a strappo senza anima interna
- Saldatura a soffietto sul fondo
- Nelle diverse grandezze idonei per pattumiera e bidone o per cestino da stanza, ufficio e bagno
Tolleranza: +/- 5% su pesi e misure
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 10 l |
Spessore materiale | 10 µm |
Larghezza | 35 mm |
Lunghezza | 45 mm |
Colore | Bianco |
Materiale | Polipropilene - PP |