Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO
Rotolo di sacchi portarifiuti tipo classico
SACCO PORTARIF.NERO HIGH 70X110 20PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rotoli da 20 pezzi a strappo senza anima interna
- Saldatura a soffietto sul fondo
- Nelle diverse grandezze idonei per pattumiera e bidone o per cestino da stanza, ufficio e bagno
Tolleranza: +/- 5% su pesi e misure
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 110 l |
Spessore materiale | 80 µm |
Larghezza | 70 mm |
Lunghezza | 110 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PE - Polietilene |