Rotolo di sacchi portarifiuti con fondo piatto
SACCO RIFIUTI C. ANIMA 75X110 20PZ.
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Contenuto | 110 l |
Spessore materiale | 50 µm |
Larghezza | 75 mm |
Lunghezza | 110 mm |
Colore | Nero |