Sacco portarifiuti con fondo piatto antigoccia
Rotolo di sacchi portarifiuti con fondo piatto
SACCO RIFIUTI C. ANIMA 85X120 20PZ.
Cod. art.
0899800679
EAN 4045989290680
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rotoli da 20 pezzi a strappo con anima interna Ø 20 mm
- Alta resistenza
- Saldatura antigoccia che garantisce una perfetta e assoluta tenuta dei liquidi
- Fondo piatto
- Per uso professionale
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 130 l |
Spessore materiale | 60 µm |
Larghezza | 85 mm |
Lunghezza | 120 mm |
Colore | Nero |