Sacco portarifiuti con maniglie
Sacchi per rifiuti con fascetta di chiusura
SACCO RIFIUTI C. MANIGLIE 50X60 15PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Saldatura laterale
- Per uso privato e professionale
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 30 l |
Spessore materiale | 15 µm |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 60 mm |
Colore | Blu luce (blu chiaro) |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |