Sacchi per rifiuti con fascetta di chiusura
SACCO RIFIUTI C. MANIGLIE 55X65 15PZ
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Contenuto | 40 l |
Spessore materiale | 18 µm |
Larghezza | 55 mm |
Lunghezza | 65 mm |
Colore | Giallo |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |