Sacco raccogli trucioli
Sacco portarifiuti per trucioli
SACCO RACC. TRUCIOLI 110X160 B D.70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ad alta capacità di contenimento
- Confezione stesi
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 327 l |
Spessore materiale | 100 µm |
Larghezza | 1100 mm |
Lunghezza | 1600 mm |
Colore | Trasparente |
Materiale | PE - Polietilene |