Sacco raccogli trucioli
Sacco portarifiuti per trucioli
SACCO RACC. TRUCIOLI 80X130 B D.50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ad alta capacità di contenimento
- Confezione stesi
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 151 l |
Spessore materiale | 100 µm |
Larghezza | 800 mm |
Lunghezza | 1300 mm |
Colore | Trasparente |
Materiale | PE - Polietilene |