Saldatore a gas SG 125 - P
Saldatore a gas SG 125-P
SALDATORE A GAS SG 125-P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per lavori di riparazione senza l’uso di corrente elettrica
- Utensile maneggevole e non ingombrante
- Alimentato a gas butano (per accendini)
- Accensione tramite piezo, raggiungimento della temperatura d’esercizio entro 20 secondi
- Per la saldatura a stagno (brasatura dolce), la restrizione di guaine termoretraibili per cablaggi, per il taglio di materiali sintetici e per piccoli interventi di brasatura forte
- Controllo della temperatura attraverso la regolazione dell’apertura della valvola gas
- Viene fornito in robusta valigetta di plastica
Caratteristiche tecniche(X)
Sequenza di pulizia:
- togliere il cappuccio di protezione esterno
- smontare la parte anteriore del saldatore, svitando la ghiera in plastica nera in senso antiorario
- inserire nel foro posizionato sul gambo in acciaio inoc un oggetto fino max. Ø 2 mm (p.es. chiodo, ago, cacciavite, ecc.) e svitarlo in senso antiorario
- estrarre con una pinzetta l’ugello guida gas
- estrarre dall’interno del gambo i residui gelatinosi di gas, verificando successivamente che ci sia nuovamente il passaggio
- pulire la sede dell’ugello guida gas, eventualmente sostituirlo con uno di ricambio se fosse rovinato, e rimontare tutti pezzi
Potenza min/max | 30-125 W |
Capacità assorbimento gas | 38 ml |
Dati tecnici: | |
temperatura d’esercizio: a fiamma libera | fino a 1300°C |
con boccola d'aria | fino a 450°C |
con punta da taglio | fino a 500°C |
saldatura con punta | da 250°C fino a 550°C |
peso (a serbatoio pieno) | ca. 166 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.