Saldatrice inverter manuale a elettrodo EWI 200S
SALDATRICE-INV-EWI200S-(ARCO/TIG-LIFT)
Cod. art. 5952200200
EAN 4062856134830
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Controller PFC (Power Factor Correction) tecnologicamente avanzato
Offre vantaggi in termini di risparmio energetico e prestazioni dell'arco affidabili e costanti.
Facile da usare
Impostazione digitale precisa della corrente di saldatura; saldatura con risultati eccellenti
Design pratico
Rende la macchina facile da trasportare e ne consente l'utilizzo praticamente in qualsiasi luogo di lavoro.
Tecnologia IGBT
La tecnologia IGBT fornisce una saldatura perfetta con tensione instabile (lavoro con i generatori).
Commutabile in due modalità di saldatura
Oltre alla modalità a elettrodo, può passare alla modalità TIG START, che consente di eseguire facilmente la saldatura TIG utilizzando una torcia "Lift TIG".
Design del raffreddamento migliorato
Riduce la polvere all'interno della macchina e aumenta il ciclo di lavoro.
Arco stabile e uniforme
Regolazione dell'Arc-Force
Hot start
Facile innesco
Sistema anti incollaggio
Nessuna adesione degli elettrodi al pezzo
- Arc force: aumenta la tensione dell'arco in situazioni critiche. Impedisce che le scorie finiscano nel bagno di saldatura e spengano l'arco. Di conseguenza, possono essere lavorati anche elettrodi difficili da saldare.
- Hot start: garantisce un'accensione affidabile dell'elettrodo. L'energia dell'Hot start è regolata automaticamente in base alla corrente di saldatura selezionata.
- Anti-stick: impedisce che l'elettrodo si attacchi al pezzo da lavorare riducendo automaticamente la corrente. Di conseguenza, l'elettrodo non si spegne e impedisce l'evaporazione di elementi di lega.
- Diametro elettrodo massimo per la saldatura a breve termine Macchina impostata su valori alti (170-200 A)
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V |
Corrente min/max | 20-200 A |
Elettrodi saldabili | 1,5 - 5,0 mm |
Bacchette per saldatura TIG saldabili | 1,0 - 3,2 mm |
Durata di attivazione alla corrente max (40°C) | 20 % |
Corrente di saldatura a ED 100% | 89 A |
Corrente di saldatura a ED 60% | 115 A |
Classe di protezione IP | IP 21 |
Altezza | 394 mm |
Larghezza | 154 mm |
Lunghezza | 293 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 7,200 kg |
PLACASE-(F.EWI160/200)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.