Salviettina disinfettante MULTIUSI
Salviettina disinfettante Multiusi
MULTIUSI-SALVIETTINA-DISINFETTANTE-10PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
10 salviettine singole
- per la disinfezione delle mani e parti del corpo
- attivo contro i batteri
- indispensabile in viaggio
- la soluzione che imbibisce le salviettine è composta all’80% da alcool
- dimensioni 20 x 14,5 cm
Caratteristiche tecniche(X)
Strappare il bordo della bustina
Estrarre la salviettina ed usarlo sulla zona da disinfettare. Il prodotto é attivo in un minuto
Lunghezza | 20 cm |
Larghezza | 14,5 cm |
Numero panni | 10 PZ |
Densità | 0 g/cm³ |
Presidio Medico Chirurgico | N.12671 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 10°C a 20°C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese / da 10°C a 20°C |
Peso contenuto | 10 g |