Sapone lavamani
Sapone lavamani
SAPONE LAVAMANI 3 L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I lavamani sono dei detergenti cosmetici in forma liquida o leggermente densa per la pulizia delle mani. Formulati per eliminare grasso, olio, nafta, vernici e qualsiasi tipo di sporco, agendo delicatamente sulla pelle lasciandola morbida e liscia
Per sporchi leggeri
Adatto per uso frequente
Ingredienti mirati
Deterge delicatamente la cute, ne preserva l’equilibrio idrolipidico lasciando le mani morbide e delicatamente profumate
ricarica per dosatori
Conservare in locali freschi, asciutti e ben aerati, ad una temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Non esporre a fonti di calore e ad irradiazione solare diretta. A temperature inferiori a quelle consigliate il prodotto può subire alterazioni nella viscosità, problema che viene risolto riportandolo nelle condizioni sopra esposte
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per uffici, ristoranti e comunità in genere
Prelevare direttamente sulle mani la quantità desiderata di prodotto, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, risciacquare con cura. Al fine di sfruttare appieno le potenzialità del prodotto si raccomanda di non bagnare le mani prima del lavaggio e durante il frizionamento
Contenuto | 3 l |
Odore/profumo | Lavanda |
Colore | Perlato |
Valore pH | 6,75 |