Sbavatore interno ed esterno
Sbavatore interno ed esterno
SBAVATORE PER TUBI 4-36MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sbavatura rapida e senza vibrazioni
Taglienti temprati e molati
Caratteristiche tecniche(X)
Tubi in rame, alluminio, acciaio dolce
Lunghezza (L1) | 56 mm |
Capacità di taglio per tubo in acciaio min/max | 4-36 mm |
Diametro esterno (D) | 51 mm |
Capacità di taglio per tubo in acciaio max | 36 mm |