Rimuovi ruggine Rost-Off Plus
Rimuovi ruggine, Rost Off Plus
ROST-OFF-PLUS-COBRA-400ML
ROST-OFF
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata attività capillare
Le proprietà ottimali di scorrimento assicurano un eccellente penetrazione e rimozione della ruggine
Contiene un composto di molibdeno organico liquido altamente efficace OMC2
- A differenza dei prodotti contenenti lubrificanti solidi quali MOS2, OMC2 non precipita nei contenitori più grandi
- L'attrito viene ridotto
- Lisciando la superficie del metallo dona una lubrificazione eccellente
- Garantisce in modo permanente un buon funzionamento dei collegamenti
Additivi anti-corrosione per una protezione ottimale
Fornisce una protezione duratura contro la corrosione
Privo di acidi e resina
Senza silicone
Compatibile con gomma e plastica
- Rimuovere immediatamente il prodotto in eccedenza o gli schizzi da superfici sensibili o verniciate.
- Prodotto privo di resine e acidi
- Senza silicone
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'allentamento di complessivi filettati estremamente arrugginiti e ossidati su autovetture, autocarri, macchine agricole e da cantiere, assemblaggi e dispositivi
Applicare sulle parti da trattare e lasciare agire brevemente. In presenza di connessioni particolarmente difficili, ripetere l'applicazione ed estendere il tempo di azione ove necessario.
Contenuto | 0.4 l |
Contenitore | Bomboletta spray |
Temperatura d’esercizio min | -10 °C |
Temperatura d’esercizio max | 140 °C |
Base chimica | Olio minerale |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Senza acidi | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.