Scaffale
Scaffale
SCAFFALE-VEI-MLR52
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Opzioni di stoccaggio versatili
- Divisorio incluso
- Tappetino antiscivolo e divisori aggiuntivi disponibili come accessori
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 1112 mm |
Altezza | 240 mm |
Profondità | 330 mm |
Esecuzione | Con 2 divisori |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Acciaio ad elevato carico di snervamento |
Peso prodotto (per pezzo) | 5,800 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.