Scala d'appoggio Würth
Scala standard leggera
SCALA D'APPOGGIO 7 GRADINI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Scala leggera, robusta, maneggevole e facile da trasportare
- Pioli quadrati 30 x 30 mm ad alta portata con nervature antisdrucciolo
- Unione gradino montante con doppia bordatura, maggiore resistenza agli urti
- Piedini ad innesto antidistacco in PVC morbido, lunga durata
Conforme alla norma EN 131
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Metallo leggero |
Numero di pioli | 7 |
Lunghezza | 2210 mm |
Larghezza | 380 mm |
Altezza appoggio (con inclinazione 70°) | 2150 mm |
Capacità di carico | 150 kg |
Altezza ultimo gradino/piolo calpestabile | 1350 mm |
Altezza di lavoro massima | 3350 mm |
Normative | EN 131 |