Scala telescopica in alluminio professionale
Scala telescopica professionale in alluminio
SCALA-TELESCOP-PROFI-ALU-4X6PIOLI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'altezza di lavoro desiderata può essere impostata estendendo la scala a passo dei pioli
Utilizzabile come scala a cavalletto anche su scalini
Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini
Richiudibile/ripiegabile
Facile da usare, resistente e sicura
- Dispositivi di bloccaggio di sicurezza solidi con innesto automatico
- Regolazione dell'altezza con robusta manopola a scatto
Alta resistenza alla torsione
Bordatura quadrupla e pressatura delle giunture ai pioli
Ottima resistenza alla flessione
Montanti e pioli in alluminio estruso
Appoggio sicuro
Piedini antiscivolo a 2 componenti
Appoggio del piede stabile e sicuro
Pioli scanalati
Se utilizzato come scala da appoggio, la larghezza non è conforme alla norma DIN EN 131-1
La creazione di una piattaforma di lavoro può essere effettuata solamente in combinazione con la traversa stabilizzatrice per scale telescopiche in alluminio professionali e fino a un massimo di 1 m di altezza.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Numero di pioli | 4 x 6 |
Misure guida | 69 mm x 29 mm |
Distanza pioli | 280 mm |
Dimensioni piolo | 25 x 25 mm |
Area di supporto a norma TRBS 2121/-2 | No |
Capacità di carico | 150 kg |
Lunghezza scala standard min/max | 3,64-6,4 m |
Larghezza come scala d'appoggio | 0,7 m |
Altezza ultimo gradino calp. come scala d'appoggio max. | 5,02 m |
Altezza di lavoro come scala d'appoggio max. | 6,52 m |
Altezza raggiungibile come scala d'appoggio max. | 7,02 m |
Altezza appoggio come scala d'appoggio max. (con inclinazione 70°) | 6 m |
Lunghezza min/max come scala a cavalletto | 1,78-3,14 m |
Larghezza (inferiore/superiore) come scala a cavalletto | 0,7/0,4 m |
Altezza ultimo gradino calpestabile come scala a cavalletto max. | 2,41 m |
Altezza di lavoro come scala a cavalletto max. | 3,91 m |
Altezza di lavoro max come scala a cavalletto | 4,41 m |
Passo scala come scala a cavalletto min./max. | 1,23-2,07 m |
Altezza min/max come scala a cavalletto | 1,77-3,10 m |
Altezza piano come piattaforma di lavoro min./max. | 0,28-0,84 m |
Dimensione di trasporto | 1,86 x 0,7 x 0,2 m |
Peso | 20 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.