Scalpello piatto Max Longlife & Speed
SCALPELLO-PIATTO-MAX-LS-LARGH25MM-L400MM
Cod. art. 0647862425
EAN 4056807456591
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro gli inceppamenti
La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.
Elevata capacità di asportazione
Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.
Durata superiore fino al 170% rispetto alle versioni standard
Area di lavoro estesa
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.). Per materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da demolire.
Lunghezza | 400 mm |
Larghezza | 25 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-max |