Scalpello piatto
Scalpello a mano piatto riaffilabile
SCALPELLO RIAFFILABILE RC50 300MM
Cod. art.
071463930
EAN 4045989149599
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio laminato e temperato riaffilabili
- Tempera differenziata – la testa bombata ha una minor resistenza per potersi allargare – la punta e tutta la parte riaffilabile è maggiormente temperata (50 HRC) fino al cuore dell’utensile, in modo da poterlo riaffilare numero se volte senza scadimento di qualità
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio temprato |
Diametro | 16 mm |
Lunghezza | 300 mm |