Scalpello smussato
Scalpello smussato, manico in legno
SCALPELLO PER LEGNO DIN5139 20 MM
ZEBRA
Cod. art.
071565320
EAN 4024835815772
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le lame in cromo-vanadio di alta qualità impediscono ai taglienti di scheggiarsi
- La durezza consistente di 60–61 HRC garantisce un'elevata conservazione dei bordi e una lunghezza delle lame ottimale
- Le lame sono lucidate e protette dalla corrosione con vernice trasparente
- Il manico in legno è in carpino bianco e verniciato di color nocciola
In conformità con DIN 5139
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza lama | 20 mm |