Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Scarico a parete

Scarico acqua a parete
SCARICO-A-PARETE-PER-IMPERMEABILIZZANTI

Cod. art. 0818002952
EAN 4061975230515

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Bocchettone angolare in TPE per il trattamento degli scarichi a parapetto nella posa di sistemi impermeabilizzanti liquidi

Migliore ancoraggio dei sistemi impermeabilizzanti liquidi



Corpo in TPE con tessuto non tessuto pressofuso in un unico pezzo



Ingelivo



Dimensioni tubo scarico (sezione rettangolare):


  • esterno H 57 mm/L 48 mm

  • interno H 51/L 42 mm

  • imbocco H 80 mm/L 73 mm

  • lunghezza 340 mm


Dimensioni flangia in TPE:


  • larghezza 250 mm

  • altezza 120 mm

  • base 114 mm


Dimensioni tessuto non tessuto (TNT)


  • larghezza 380 mm

  • altezza 145 mm

  • base 180 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Istruzioni di posa:


  • 1) in corrispondenza dello scarico, eseguire una sede sulla parete e sul pavimento idonea ad accogliere perfettamente la flangia dello Scarico a Parete. Verificare la complanarità della stessa con il piano verticale e con quello verticale

  • 2) applicare uno strato uniforme di Sigillante e Adesivo PU 40+ sul sottofondo pulito ed asciutto

  • 3) eseguire con lo stesso sigillante un raccordo elastico (sguscio) tra il piano verticale e quello orizzontale

  • 4) inserire lo Scarico a Parete esercitando una leggera pressione, in modo da affondarlo nel Sigillante e Adesivo PU 40+ e farlo aderire perfettamente al supporto

  • 5) piantare dei chiodi in acciaio sulla flangia in TPE (parte orizzontale e verticale) per eseguire il fissaggio meccanico sul supporto

  • 6) placcare il TNT al supporto tramite malta o idoneo adesivo cementizio, rivestire con lo stesso materiale l’intera superficie del TNT e attendere la completa essiccazione

  • 7) procedere con la posa della membrana impermeabilizzante liquida (es. IMPELAST, ecc.)

Lunghezza

11 cm

Lunghezza 2

34 cm

Larghezza

25 cm

Altezza

12 cm

Larghezza interna

48 mm

Altezza interna

50 mm

Larghezza vello

15 cm

Materiale della carcassa

TPE - Elastomero termoplastico poliolefinico

Numero pezzi

5 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1520 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adesivo sigillante da costruzione PU40+

ADESIVO-SIGIL-DA-COSTR-BIANCO-PU40-310ML

Adesivo riempito PU versatile
Adesivo sigillante da costruzione PU40+

ADESIVO-SIGIL-DA-COSTR-GRIGIO-PU40-310ML

Adesivo riempito PU versatile
Adesivo sigillante da costruzione PU40+

ADESIVO-SIGIL-DA-COSTR-GRIGIO-PU40-600G

Adesivo riempito PU versatile
Adesivo sigillante da costruzione PU40+

ADESIVO-SIGIL-DA-COSTR-NERO-PU40-310ML

Adesivo riempito PU versatile

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche