Scatola promo Rost-Off, sei pz
Rost-Off scatola promo 6 pz
ROST-OFF-400ML-BLACK-EDITION
Cod. art. 5893200004
EAN 4065746774222
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata attività capillare
Le proprietà ottimali di scorrimento assicurano un'eccellente penetrazione e rimozione della ruggine.
Contiene un composto di molibdeno organico liquido altamente efficace OMC2.
- A differenza dei prodotti contenenti lubrificanti solidi, ad es. MOS2, OMC2 non precipita nei contenitori più grandi.
- L'attrito viene ridotto.
- Lisciando la superficie del metallo dona una lubrificazione eccellente.
- Garantisce in modo permanente un buon funzionamento dei collegamenti.
Additivi anti-corrosione per una protezione ottimale
Fornisce una protezione duratura contro la corrosione.
Privo di acidi e resina
Privo di silicone
Compatibile con gomma e plastica
Rimuovere immediatamente il materiale in eccedenza o gli schizzi da superfici sensibili o verniciate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'allentamento di collegamenti a vite estremamente ossidati e arrugginiti su autovetture, autocarri, macchine agricole, macchine per costruzioni, attrezzature e dispositivi
Applicare sulle parti da trattare e lasciare agire brevemente. In presenza di connessioni particolarmente difficili, ripetere l'applicazione ed estendere il tempo di immersione ove necessario.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |