Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Schermo di copertura per profilo in alluminio

Profilo copert, barra luminosa LED prof alluminio
SCHERMO OPALINO PER PROFILO ALU 2000MM

Cod. art. 0976500830

EAN 4045989259335

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Schermo di copertura per profilo in alluminio

Cod. art. 0976500830

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • In policarbonato opalino
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Policarbonato - PC

Lunghezza

2000 mm

Larghezza

23 mm

Altezza

3 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche