Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Schiuma combinata monocomponente PU per tegole

Schiuma combinata monocomponente in PU per tegole
ADESIVO-PU-COMBI-1C-MONT-TEGOLE-B3-750ML

Cod. art. 0892143243

EAN 4099618317279

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Schiuma combinata monocomponente PU per tegole

Cod. art. 0892143243

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indurimento rapido con elevata resistenza meccanica

Specifica per la posa di tegole


  • Garantisce un'adesione ottimale anche nelle condizioni più estreme

  • Compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come calcestruzzo, tegole, tegole portoghesi, legno, ecc.)

  • Il colore grigio si abbina perfettamente alle malte tradizionali


Resistenze meccaniche particolarmente elevate


  • Adesivo in PU particolarmente resistente con elevata forza adesiva

  • Maggiore resistenza alla trazione rispetto ai sistemi tradizionali (18 N/cm²)

  • Eccezionale resistenza contro gli agenti atmosferici (ad es. vento, ecc.)

  • Resistente a infestazioni di insetti, parassiti, muffa e funghi


Sistema di installazione rivoluzionario


  • Notevole risparmio in termini di tempi, costi e lavoro

  • Rapido e pratico da utilizzare durante il lavoro

  • Sicuro e semplice
Indicazione

L'adesivo raddoppia di volume dopo l'applicazione


Dopo l'applicazione, tutte le parti della pistola ricoperte di adesivo PU devono essere pulite con il detergente speciale prima che l'adesivo si indurisca sulla pistola


Se la cartuccia non è stata svuotata completamente, non deve rimanere fissata alla pistola per più di una settimana


Rimuovere gli schizzi e le macchie di adesivo non indurito con il detergente


L'adesivo indurito può essere rimosso con il detergente speciale


Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con distaccanti


Non contiene formaldeide



Inumidire le superfici con acqua prima di applicare l'adesivo. Inumidire i singoli strati adesivi con acqua durante e dopo l'applicazione.



Sebbene le note tecniche riflettano le nostre esperienze e debbano essere rispettate, le informazioni vengono fornite solo a titolo esemplificativo. Si consiglia di confermarle con prove pratiche accurate prima di qualsiasi applicazione.

Resta quindi responsabilità dell'acquirente provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la posa di tegole. Utilizzabile su intonaco, cemento, legno, pietra, metallo, ecc.

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Grigio luce

Odore/profumo

Acre

Densità secca

0,01 g/cm³

Struttura cella

Fine

Fuori tatto dopo

10 min

Condizioni fuori tatto

a 20°C e 60% di umidità

Tagliabile dopo

45 min

Condizioni per tagliabilità

a 20°C e 60% di umidità relativa

Resilienza completa

24 h

Condizioni di resilienza completa

a 20°C e 50% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione superficie min/max

-10 a 35 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

-10 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

35 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Classe materiali edili

B3 - Altamente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN 4102-1

Contenuto

750 ml

Peso contenuto

733 g

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche