Schiuma ad espansione monocomponente B3 EASY PUR
Schiuma monocomponente EASY PUR B3
SCHIUMA-PU-B3-EASYPUR-AVORIO-750ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccezionale aderenza a tutte le superfici edilizie
- Migliori proprietà di isolamento acustico e termico rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro
- Indurimento completo rapido
- Resistente a un gran numero di solventi, vernici e sostanze chimiche
- Resistente all'invecchiamento e al deterioramento
Non aderisce al PE, PP, PTFE, e al silicone. Non resistente ai raggi UV.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Isolamento sicuro, riempimento e isolamento di giunti di posa dei serramenti, finiture del tetto, telai delle porte, condotti di tubazioni, giunti, congiunzioni di pareti, cassonetti degli avvolgibili, aperture e cavità nelle pareti, ecc. Aderisce al cemento, alla pietra, al PVC rigido, al metallo e al legno.
Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Pretrattare le superfici molto assorbenti. Le superfici di adesione devono essere inumidite con acqua prima dell'applicazione della schiuma. Avvitare il tubo adattatore incluso sulla valvola e agitare vigorosamente la bomboletta, con la valvola rivolta verso il basso, circa 30 volte in modo che il contenuto della bomboletta si mescoli bene e che la qualità della schiuma sia ottimale. Riempire i giunti o le cavità con la schiuma solo per 1/3 circa, in quanto la schiuma si espande. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma fresca con PURLOGIC® Clean e i residui di schiuma induriti con il pulitore per schiuma PURLOGIC®. Tagliare via la schiuma indurita in eccesso con un coltello.
Base chimica | Pre-polimero in poliuretano con asciugatura a contatto con l'umidità dell'aria |
Colore | Champagne |
Densità | 12 kg/m³ |
Condizioni di densità | conforme a DIN EN ISO 845 |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità secca | 25 kg/m³ |
Fuori tatto dopo | 10 min |
Condizioni fuori tatto | a 20°C e 65% di umidità con 30 mm di cordone adesivo |
Tagliabile dopo | 3 h |
Condizioni per tagliabilità | a 20°C e 65% di umidità relativa, cordone adesivo di 30 mm |
Resilienza completa | 24 h |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione min | 0.01 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | 5 °C |
Temperatura di trattamento max per bomboletta | 0.01 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 90 °C |
Resistenza termica max temporanea | 120 °C |
Conducibilità termica λ | 0.01 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | conforme alla norma DIN 52612 |
Resistenza alla flessione | 0.01 N/mm² |
Resistenza al taglio | 0.01 N/mm² |
Condizioni per resistenza al taglio | conforme alla norma DIN 53427 |
Resistenza alla compressione | 0.01 N/m |
Condizioni per resistenza alla pressione | conforme alla norma DIN 53421 |
Allungamento a rottura | 10 % |
Condizioni di allungamento alla rottura | conforme alla norma DIN 53571 |
Resa (volume) appross. | 41 l |
Condizioni di resa | Resa schiuma (espansa liberamente) |
Contenuto | 750 ml |
Contenitore | Lattina |
Peso contenuto | 10 g |
Classe materiali edili | B3 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN 4102 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C |
Sostenibilità | Basso inquinamento |