Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

SCHIUMA-PU-1C-B3-PISTOLA-750ML

Cod. art. 0892152

EAN 4045989017492

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Cod. art. 0892152

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Schiuma poliuretanica (PU) monocomponente per lavori di montaggio e di sigillatura

Utilizzo universale


  • schiuma idonea per riempire, isolare, incollare e sigillare

  • applicabile sulla maggior parte dei materiali utilizzati nell’artigianato, come ad esempio: intonaco, cemento, marmo, pietra, PVC duro, materie plastiche, metallo e legno


Schiuma di qualità superiore e caratteristiche meccaniche elevate


  • la particolare struttura della schiuma e le sue elevate resistenze meccaniche, consentono di utilizzarla per lavori dove vengono richieste particolari requisiti di tenuta

  • inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi

  • alta resistenza alle sostanze chimiche, al calore ed all’invecchiamento

  • contiene gas propellente ecologico


Schiuma PU lavorabile


  • lavorazione rapida, pulita, confortevole ed economica

  • la schiuma, una volta indurita, può essere verniciata, tinteggiata o intonacata

  • sempre pronta all’uso anche dopo interruzioni di lavori prolungati

  • grado di insonorizzazione testata dall'istituto
Indicazione

La schiuma aumenta fino a 2 volte il suo volume


Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di schiuma PU ancora fresca con l’apposito pulitore


Lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata alla pistola per max 1 settimana


Pulire sbavature di schiuma non indurita con il pulitore


La schiuma indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore


Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi o superfici trattate con agenti distaccanti


Non contiene formaldeide



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Istruzioni

Montaggio di infissi

Coibentazione di cassonetti

Riempimento e sigillatura di fori

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l’isolamento di giunti tra serramento e muratura, cassonetti per tapparelle, sottotetti, tra muratura e pareti/soffitti in cartongesso, ecc.


Per il riempimento e fissaggio di telai di porte e finestre, attraversamenti di tubature, cavità in murature, ecc.

Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grassi e olii


Agitare la bombola con forza almeno 20 - 30 volte


La temperatura ottimale d’applicazione e della bombola è pari a +20°C


Importante: Inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione della schiuma ed ogni strato di schiuma durante e dopo l’applicazione


Un’adeguata umidificazione consente alla schiuma di aumentare il proprio volume fino ad un 30% in più, inoltre garantisce una corretta adesione alla superficie, l’espansione completa delle cellule e l’indurimento totale in profondità

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Giallo

Odore/profumo

Caratteristico

Densità secca

18 kg/m³

Fuori tatto dopo

7 min

Condizioni fuori tatto

a 20°C e 60% di umidità

Tagliabile dopo

30 min

Condizioni per tagliabilità

a 20°C e 60% di umidità relativa

Resilienza completa

8 h

Condizioni di resilienza completa

a 20°C e 65% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

30 °C

Temperatura ambiente per lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

35 °C

Temperatura di lavorazione min per bomboletta

5 °C

Temperatura di trattamento max per bomboletta

25 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Classe materiali edili

B3 - Altamente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN 4102-1

Conducibilità termica λ

0,04 W/(m*K)

Assorbimento d'acqua (%)

0,3 Vol-%

Condizioni di assorbimento acqua

conforme alla norma DIN 53433

Resistenza a trazione min.

17 N/cm²

Condizioni per resistenza alla tensione

conforme alla norma DIN 53430

Resistenza ai raggi UV

No

Allungamento a rottura

30 %

Condizioni di allungamento alla rottura

conforme alla norma DIN 53430

Resistenza al taglio

8 N/cm²

Resa (volume) appross.

40 l

Contenuto

750 ml

Contenitore

Cartuccia di schiuma

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

stoccaggio in verticale e in ambiente fresco e asciutto

Dati tecnici:
condizioni ottimali per l’applicazione +20°C, 60% u.r. inumidire bene, prima durante e dopo l’uso
resa della schiuma in giunto espansa fino a 60 m lineari
fuori polvere dopo ca. 6 - 10 min.*
modulo elastica al 10% (DIN 53421) 5 N/cm2
classe secondo DIN 4102 B3
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

PURLOGIC-CLEAN-500ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca
Pulitore per schiuma PU

PULITORE P/SCHIUMA PU 150ML

Pulitore speciale per rimuovere residui di schiuma PU indurita
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche