Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX
Schiuma per pistola monocomponente B2 FLEX
SCHIUMA-PU-1C-ALL-SEASON-FLEX-B2-750ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grado di elasticità molto elevato:
La schiuma All Season Flex B2 è molto flessibile e previene significativamente il rischio di lacerazioni nel cordone di schiuma (flessibilità circa 3 volte maggiore rispetto alle schiume PU disponibili sul mercato)
Previene i ponti termici
Adatta per l'uso invernale:
- Per temperature di superficie e dell'ambiente fino a -10 °C
- Per temperature della bomboletta fino a 5 °C
- Elastica anche alle temperature più basse
Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC rigido, legno e metallo. Non aderisce a PE, PP, silicone, PTFE e grasso.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'isolamento, il montaggio e il riempimento di punti soggetti al maggiore movimento degli elementi costruttivi causati da carichi termici o statici, ad es. finiture interne del tetto, costruzioni in legno, scale in legno, costruzioni di celle frigorifere, impianti di riscaldamento, installazioni elettriche, passaggi di tubi, serramenti ecc... Per il riempimento e la sigillatura di giunti nella muratura.
Agitare energicamente la bombola almeno 20 volte. Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Applicare il primer sulle superfici molto assorbenti. I supporti devono essere inumiditi con acqua prima dell'applicazione della schiuma. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bombola evitando assolutamente di forzare oppure torcere durante l'avvitamento. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURLOGIC CLEAN art. n. 0892 160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso.
Base chimica | Poliolo/isocianato |
Colore | Giallastro |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità secca | 1,2 g/cm³ |
Struttura cella | Fine |
Condizioni struttura cella | testato in conformità ai metodi Würth |
Fuori tatto dopo | 10 min |
Tagliabile dopo | 30 min |
Resilienza completa | 24 h |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 35 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | -10 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 35 °C |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Classe materiali edili | B2 |
Resistenza ai raggi UV | No |
Contenuto | 750 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Peso contenuto | 750 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 5°C a 30°C |